Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mineraal vezelplaat
Met intumescerende coating
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geprecoate mineraal vezelplaat voor snelle en gemakkelijke installatie
Niet-brandbaar
Bouwmateriaalklasse DIN 4102-A
Nominale dichtheid 150 kg/m³
Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen
Eenvoudig op te brengen
Uitstekende geluiddempende eigenschappen
[C] S90 Z-19.15-1413
[C1] S90 Z-19.15-1493
Voor gebruik in het systeem
- Brandafdichting W combinatie
- Brandafdichting W1
- Brandafdichting 90
Speciaal voor lichte afdichtingen F90
Voor kabel- en buisafdichtingen met een brandweringstijd van S90 in massieve plafonds/wanden en in lichte bouwconstructies
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!