Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Milieukast ST30
Milieukast met drie afgedichte opvangbakken en vloerplaat, getest in overeenstemming met StawaR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De unit is gemaakt van robuust plaatstaal
- Poedercoating van hoge kwaliteit, lichtgrijze behuizing (RAL 7035), deuren in verkeersrood (RAL 3020)
- Scharnierende deuren met draaivergrendeling en afgedekt sluitsysteem
- Veilige en conforme opslag van watervervuilende, niet-ontvlambare vloeistoffen en giftige stoffen in werkomgevingen in overeenstemming met TRGS 510
- Draagvermogen per opvangbak: 75 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Uitgerust met 3 opvangbakken (20 liter) en een vloerplaat (30 liter, getest conform StawaR), opvangbakken in hoogte verstelbaar in stappen van 25 mm
- Ventilatiegaten in de vleugeldeuren zorgen voor een continue luchtuitwisseling
- Uitlaataansluiting (NW 100) voor mechanische ventilatie in de hoek van de unit
Niet geschikt voor het opslaan van brandbare stoffen op de werkplek.
Voor een veilige en correcte opslag van watervervuilende materialen in kleine containers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!