Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Microvezeldoek

Populairste producten in de categorie Microvezeldoek

WAT IS MICROVEZEL?

Een microvezel is een zeer fijn filament gemaakt van verschillende synthetische materialen, waarvan de meest gebruikte zijn: polyester (PET), polyamide (nylon), polypropyleen en polyethyleen met hoge dichtheid.

Polyester zorgt voor het afstoffen en ontvetten, terwijl polyamide voor het absorberend vermogen zorgt. Als algemene regel geldt dat een microvezel is samengesteld uit 70 à 80% polyester en 20 à 30% polyamide.

Er zijn 2 soorten microvezeldoeken, afhankelijk van het gebruik:

  • Basic : Een product met één component op basis van polypropyleen of polyethyleen
  • Profi : Een mengsel van vezels (polyamide, polyester of andere)

WAAROM VOOR MICROVEZELDOEKEN KIEZEN?

Microvezeldoeken hebben vele voordelen op het gebied van schoonmaken:

  • Veelzijdigheid : Microvezel is doeltreffend ongeacht het te reinigen oppervlak (tegels, glas, schermen, aluminium, PVC, hout...) en is geschikt voor alle werkgebieden. Het kan droog worden gebruikt om af te stoffen of nat om te ontvetten en te wassen.
  • Schurend vermogen : De te onderhouden oppervlakken hebben een min of meer ruw oppervlak. Om het in de tussenruimten aanwezige vuil te verwijderen, moet de vezel een zo klein mogelijke diameter hebben.
  • Absorptievermogen : Groter absorptievermogen in vergelijking met katoen. Vuil en water worden afgevoerd naar het vezelnetwerk.
  • Elektrostatische eigenschappen : Stof wordt aangetrokken als een magneet.
  • Zuinig : De tijdbesparende eigenschappen verminderen het verbruik van schoonmaakmiddelen.
  • Chemische weerstand : De synthetische vezels waaruit de microvezels zijn opgebouwd (polyamide, polyester) zijn beter bestand tegen chemische aantasting dan natuurlijke vezels.
  • Mechanische weerstand : Hoge weerstand tegen slijtage door hun aard en constructie. Microvezels weerstaan gemiddeld tussen 200 en 300 wasbeurten.

Let op : Gebruik nooit wasverzachter bij het wassen van microvezeltextiel. Door het spoelen met water worden de oorspronkelijke eigenschappen van microvezeldoeken hersteld.

Würth Logo