PRECISIE MICROMETERS VAN WÜRTH
Betrouwbare meettechniek is in veel branches onmisbaar. Van eenvoudige meetinstrumenten zoals de plooimeter tot zeer gespecialiseerde meetinstrumenten voor het bepalen van temperaturen of elektrische parameters - ze zijn onmisbaar voor vele professionals.
Om de maten van assen, bouten of andere objecten met een ronde buitendiameter betrouwbaar te kunnen bepalen, is het gebruik van micrometers de meest betrouwbare optie. Bij Würth vindt u micrometers in verschillende maten en zowel in digitale als analoge uitvoeringen. Lees hier meer over micrometers en de toepassingsgebieden van de verschillende productvarianten.
RONDE BUITENDIAMETERS BEPALEN MET MICROMETERS
Micrometers worden vooral gebruikt wanneer de precisie van een schuifmaat niet meer voldoende is. Bovendien overtuigen micrometers door hun veelzijdigheid. In de regel bestaan micrometers uit een U-vormige beugel met een schaalverdeling op één poot. De meetspindel bevindt zich tussen de poten. Hier wordt het te meten werkstuk ingestoken en vastgeklemd.
ANALOGE EN DIGITALE MICROMETERS
Micrometers zijn gereedschappen die regelmatig onderhoud nodig hebben, opdat ze echt nauwkeurige resultaten opleveren. Analoge micrometers van Würth bevatten daarom ook een regelmaat en een schaalinstelsleutel. Hiermee kan u het nulpunt en de regelmaat met de schaalmaat vergelijken en eventueel aanpassen. De aandrukkracht kan worden aangepast met behulp van de slipkoppeling aan het uiteinde. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de meetdruk constant en reproduceerbaar is.
KOOP MICROMETERS EN ANDER MEETGEREEDSCHAP ONLINE BIJ WÜRTH
Würth weet hoe belangrijk nauwkeurig meten kan zijn en levert daarom meetinstrumenten van de hoogste kwaliteit voor nauwkeurige meetresultaten. Om deze reden zijn alle micrometers en binnenmicrometers bijvoorbeeld voorzien van warmtebescherming op de meetbeugel opdat de beugel en schroef niet zouden uitzetten door de warmte van de hand.
U kan bij Würth micrometers in verschillende maten bestellen voor verschillende meetbereiken, van 0-25 mm tot 125-150 mm. Natuurlijk vindt u ook interne micrometers met een hoge meetnauwkeurigheid voor het nauwkeurig bepalen van de interne diameters.