KWALITATIEVE MEUBELSLOTEN VAN WÜRTH
Meubelsloten zijn terug te vinden in allerlei soorten meubels gaande van kasten tot lades of kisten. In tegenstelling tot deuren en de bijhorende deursloten, zijn meubelfronten meestal minder stevig waardoor ze andere sluitsystemen vereisen. Ontdek het volledige aanbod in onze online shop.
ONTDEK ONZE VERSCHILLENDE MEUBELSLOTEN
Meubels zijn er in alle geuren en kleuren. Het spreekt dan ook voor zich dat we een even gevarieerd aanbod aan meubelsloten hebben, om aan al uw professionele eisen en verwachtingen te voldoen. Dit kan afhangen van het type materiaal (hout, glas, kunststof etc) maar ook of u een elektrisch slot wenst, een traditioneel slot met sleutel, een slot op basis van muntjes etc. Deze en andere meubelsloten vindt u allemaal bij Würth, in verschillende uitvoeringen passend bij verschillende meubelstijlen.
MS5000 VAN WÜRTH – HET VEELZIJDIGE MEUBELSLUITSYSTEEM VOOR PROFESSIONALS
MS5000 is een flexibel sluitsysteem dat Würth speciaal ontwikkeld heeft voor professionele meubelbouwers. Alle sloten van dit type zijn zowel rechts als links te monteren, en handmatig om te schakelen. Bovendien kunnen deze op aanvraag uitgerust worden met draaiknoppen of wisselkernen.
Het MS5000-assortiment omvat volgende slottypes :
- Opbouwslot : Het MS5000 opbouwslot is leverbaar in maat 20, 25 of 30 mm, afhankelijk van de deurdikte. Het is eenvoudig te monteren en kan ook achteraf nog geïnstalleerd worden.
- Espagnoletslot : Het MS5000 espagnoletslot van Würth is verkrijgbaar met of zonder frontgrendel. Afhankelijk van de uitvoering is het espagnoletslot geschikt voor deurdiktes tot 28 mm.
- Speciale sloten : De MS5000-reeks omvat verder nog een aantal speciale sloten voor o.a. glazen deuren, sloten voor houten meubelen en insteeksloten voor rolluiken.
GROTE KEUZE AAN MEUBELSLOTEN EN -BESLAG
Bij Würth koopt u het juiste meubelbeslag en bijhorende -sloten eenvoudig online. Met het flexibel combineerbare MS5000-assortiment kan u zelf hoogwaardige meubelsloten samenstellen, ongeacht de look & feel die u beoogt. Daarnaast vindt u bij Würth natuurlijk ook al het nodige materiaal voor de montage ervan.