Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
OBS 8 enkelvoudig scharnier
Met zichtbare roller en dichthoudfunctie, gereedschapvrije clipbevestiging tussen kom en gelede arm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tweedimensionale verstelling
- Eenvoudig afhangen van meubeldeuren
- Zijdelingse verstelling: -2 mm met behulp van excentrische bevestiging
- Hoogteaanpassing: +/- 2 mm via sleufgat. Om de hoogte te verstellen, breekt u de twee pennen af onder de Euroschroef (type B, kopdiameter 9,0 mm)
- Art.nr. F150145167 Hoogteverstelling +/- 2 mm via excentrische fitting
Bestel één aparte kom voor alle OBS 8 en OBS 6 scharniermodellen
- Komrandafdekking
- Geschikt voor hoekaanslag of dubbele aanslag
Openingshoek 180°/270°
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Geschikt voor basisdeel en aanbouwdelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!