Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meubelknop

Populairste producten in de categorie Meubelknop

MEUBELKNOPPEN VOOR PROFESSIONALS

Meubelknoppen maken deel uit van het assortiment meubelbeslag dat Würth aanbiedt aan professionals die op zoek zijn naar de beste materialen voor hun werk. Onze knoppen staan synoniem voor een goede ergonomie en een aangenaam gevoel. De Würth meubelknoppen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan materialen en maten, om aan alle eisen te voldoen, zowel esthetisch als wat betreft robuustheid!

MEUBELKNOPPEN VAN PROFESSIONELE KWALITEIT

Als het om meubelknoppen gaat, zijn de mogelijkheden eindeloos. De keuze van de juiste knop zorgt niet alleen voor esthetische harmonie in de kamer, maar ook voor het praktische nut van een functionele elementen. Würth meubelknoppen hebben één ding gemeen: ze zijn robuust en ontworpen voor dagelijks gebruik. Of ze nu eenvoudig en overzichtelijk, klassiek of design zijn - ze profiteren allemaal van onze deskundighied en vallen op door hun duurzaamheid en scheurvastheid.

ZO KIEST U UW MEUBELKNOPPEN

Het assortiment meubelknoppen van Würth is ontworpen om aan alle eisen en behoeften te voldoen, en onderscheidt zich door een grote verscheidenheid. Om het model te kiezen dat het beste past bij hun behoeften, kunnen professionals kiezen tussen verschillende versies van meubelknoppen, rekening houdend met de verschillende esthetische kenmerken, waaronder :

  • het materiaal van de deurknop : aluminium, zamak Z430, hout...
  • de afwerking : geanodiseerd, verchroomd, vernikkeld, epoxycoating...
  • het glansniveau : gepolijst
  • de kleur : wit, zilver, zwart, staalkleur
  • ...

In de praktijk zal rekening gehouden moeten worden met een aantal technische beperkingen, zoals :

  • de lengte van de meubelknop
  • de breedte (tussen 19,8 en 23 mm)
  • de hoogte (tussen 11 en 68 mm)
  • de diameter (tussen 15 en 35 mm)
Würth Logo