Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Meubelgrepen en greeplijsten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Meubelgrepen en greeplijsten

MEUBELGREPEN VOOR SPECIALISTEN

Handgrepen voor meubels zijn niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk. Om u bij deze soms lastige keuze te helpen, presenteren we u graag ons meubelbeslag. Materiaal, vorm, afmetingen - aan u de keuze welk model het beste past bij uw behoeften!

DE VERSCHILLENDE SOORTEN MEUBELGREPEN

Würth biedt een grote verscheidenheid aan meubelgrepen. In onze shop vindt u :

  • meubelknoppen : kegel, lens, plat, bol, inkeping, koepel - ze zijn klassiek, maar niet minder effectief
  • design meubelgrepen : dun, gebogen - ze zijn zeer esthetisch en bieden toch een goede grip
  • schelpvormige handvatten : met een min of meer vintage look
  • standaard meubelgrepen : rustiek, gewelfd, gebogen messing en bewerkt voor een geraffineerd effect
  • meubelstangen : voor een onzichtbaar, modern en design effect
  • handgrepen voor glazen kastdeuren

Würth biedt tevens diverse accessoires aan, zoals interne en externe beugels voor inbouwgrepen. Ten slotte vindt u open en gesloten kappen en diverse bevestigingselementen voor verzonken handgrepen.

HOE KIEST U UW MEUBELGREEP?

De keuze van een meubelgreep is niet alleen een kwestie van esthetiek, maar ook van technische eisen waarmee alle vakmensen rekening moeten houden.

Daaronder kunnen we opmerken :

  • het materiaal van het handvat (aluminium, zamak Z430)
  • de lengte
  • de breedte (19,8 tot 23 mm)
  • de hoogte (11 tot 68 mm)
  • de afwerking (geannodiseerd, verchroomd, vernikkeld, geëpoxeerd)
  • de glansgraag (gepolijst)
  • de kleur (wit, zilver, zwart, staalkleur)
Würth Logo