Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele steun, instelbaar voor zware lasten
Enkelhandige bediening
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemaakt van staal
- Stevig
Maximaal draagvermogen 110 kg
- Om zware lasten te ondersteunen
Hoogte variabel van 155 tot 310 centimeter
- Compact, kan met slechts één hand worden gebruikt
Beweegbaar veerbelast armtraject van 22 cm
- Snel spannen dankzij de veerbelaste mobiele arm
Antislipschoenen die 25° draaien, kunnen worden gebruikt op hellingen tot 50°
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!