DE METSELTROFFEL, OM MORTEL AAN TE BRENGEN EN UIT TE SMEREN
De metseltroffel is het basisgereedschap voor bouwwerkzaamheden en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het aanbrengen van mortel om stenen of bakstenen muren op te bouwen. Würth heeft een hele serie truwelen voor professioneel gebruik ontwikkeld.
ONZE VERSCHILLENDE SOORTEN TRUWELEN
Bij Würth ontwerpen we ergonomische truwelen waarmee u zo efficiënt mogelijk kan werken. Deze truwelen hebben meestal een stalen blad, waardoor ze uiterst duurzaam zijn. Kies uit onze verschillende modellen :
- Italiaanse truwelen
- afgeronde truwelen
- vlakke truwelen
- ...
DE VERSCHILLENDE KENMERKEN VAN ONZE TRUWELEN
Hoe bepaalt u welke truweel het meest geschikt is voor welke activiteit? Het handvat, het lemmet en het model van het gereedschap zijn de sleutelelementen :
- Het handvat is het centrale element van de troffel. Het moet in de loop van de tijd comfortabel blijven. U kunt kiezen tussen klassieke houten handgrepen en twee-componenten kunststof handgrepen met anti-slip coating.
- De bladen kunnen meer of minder flexibel zijn. Bij gesmede troffels bijvoorbeeld zijn het blad en het handvat uit één stuk vervaardigd en daardoor bijzonder stabiel.
- Als u een langer model kiest, kan u een grotere hoeveelheid materiaal verwerken. Met kortere modellen daarentegen kan u fijner werken. Voor precisiewerk bevelen wij een bladlengte aan tussen 160 mm en 180 mm.
REINIG UW TRUWEEL NA ELK GEBRUIK OM DE LEVENSDUUR TE VERLENGEN
Professionals, vergeet niet om uw truweel grondig en regelmatig schoon te maken om een langere levensduur te garanderen, door de mortel, cement of pleister te verwijderen die zich na uw metselwerk heeft opgehoopt. Het gebruik van extra troffels die meer aan bepaalde werkzaamheden zijn aangepast, zal bovendien bijdragen tot de bescherming van uw troffel en zal u in staat stellen doeltreffender te werken.