Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metalen zaagblad
Hoogwaardige, platstalen zaagbeugel met 2C kunststof handgreep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vlakke stalen beugel van 18 x 8 mm met poedercoating
Automatisch zaagblad spannen door aan de hendel te draaien
Optimale voorspanning van het blad via geïntegreerde koppelregeling
Universeel, eenvoudig te vervangen mesjes
Zaagblad 4x instelbaar via handgreep
2 componentenhandgreep
Antisliphandgreep
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!