Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metalen pluggen

Sortering

Populaire producten

Metalen pluggen voor professioneel gebruik

Om een last van een bepaald gewicht aan elk type van materiaal te bevestigen, gebruikt u als professional een metalen plug. Bij Würth vindt u hoogwaardige metalen expansiepluggen voor verankering in stugge materialen, zoals asfalt, metselwerk of beton. We bieden ze aan in verschillende vormen, maten en materialen. Zo beschikt u als professional altijd over de perfecte metalen plug die u nodig hebt voor een specifieke toepassing.

Op deze pagina vindt u verschillende soorten metalen pluggen voor lichte bevestigingen, geschikt om lichte lasten veilig en duurzaam te verankeren in massief en geperforeerd metselwerk. De metalen plug is verkrijgbaar in verschillende maten en vormen. Bijvoorbeeld: met een kop die plat eindigt om in het gips te verzinken, met een oogje of met een haak. Dat maakt dit type metalen plug bijzonder veelzijdig.

De messing plug is ideaal voor gebruik buitenshuis, waar elementen vrij spel hebben op de pluggen, zowel in beton als in massieve baksteen. Het gekartelde oppervlak van dit type metalen muurplug verzekert een goede grip op het materiaal. Bovendien brengt u ze zonder plaatsingsgereedschap aan en is ze geschikt voor doorsteek- en voorsteekmontage.

Professionals zoals u vinden op deze pagina ook een assortiment slagnagels. Dat zijn metalen pluggen in roestvrij staal, met een afgeronde paddenstoelkop en een aluminium klinknagel. Slagnagels zijn corrosiebestendig en monteert u snel en eenvoudig met behulp van een hamer.

Nog een toepassing van metalen pluggen: de asfaltankers in meerdere uitvoeringen. Dat zijn speciale schroefpluggen voor asfalt, die u met een chemisch anker (epoxy injectiemortel) stevig in het materiaal vastzet. Deze metalen pluggen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, met een verzonken kop en binnenzeskant. Dankzij de metrische binnendraad kunt u het vaste element snel verwijderen. En de bijbehorende verloopstukken maken het mogelijk om metrische schroeven te gebruiken. Dat is handig bij draadstangen met een kleinere diameter dan de nominale van de metalen plug.

Würth Logo