Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Metaalzaag

MONTAGE, REPARATIE EN FABRICAGE MET IJZERZAGEN

Bijna alle soorten zagen zijn verkrijgbaar als krachtige elektrische machines. Toch blijft het gebruik van handgereedschap onontbeerlijk, met name de handzaagmachines die elke vakman in zijn werkplaats en gereedschapskist moet hebben.

Dit beproefde handgereedschap is praktisch en compact en heeft geen stroomvoorziening nodig, waardoor het ideaal is voor het zagen van afzonderlijke onderdelen of voor de snelle bewerking van materialen wanneer er geen elektrische zaag beschikbaar is. Würth biedt ijzerzagen aan die ontworpen zijn om te voldoen aan de verschillende eisen van professionals in de metaalbewerking, machinebouw en bouwindustrie. De manuele ijzerzagen bieden volledige flexibiliteit en kunnen gebruikt worden voor de meest uiteenlopende toepassingen.

KENMERKEN VAN IJZERZAGEN

Handzagen voor metaalbewerking zijn meestal ijzerzagen met een zeer fijn getand zaagblad. In vergelijking met een handzaag voor houtbewerking hebben de zaagbladen meer tanden van dezelfde lengte. Omdat het zaagblad stevig in het handvat is geklemd, wordt de zaagsnede zowel in de trekrichting als in de slagrichting gemaakt, wat fijne, braamvrije zaagsneden zonder grote inspanning mogelijk maakt.

Tegelijkertijd kan het zaagblad van de ijzerzaag gemakkelijk worden gespannen of vervangen - dit is bijzonder belangrijk bij metaalbewerking, omdat harde materialen het zaagblad sneller doen slijten dan bijvoorbeeld bij houtbewerking. Bij professionele ijzerzagen kunnen niet alleen de zaagbladen gemakkelijk worden vervangen, maar kan ook de instelling van het zaagblad worden aangepast aan het materiaal.

PRECIES EN LICHTGEWICHT GEREEDSCHAP

Würth hecht veel waarde aan de hoogste kwaliteit en ergonomie, aangepast aan elke werksituatie, zodat alle werkzaamheden veilig en snel kunnen worden uitgevoerd :

  • Om gewicht te besparen bij toepassingen buitenshuis, hechten veel professionals veel belang aan lichtgewicht gereedschap. Een lichtgewicht ijzerzaag is ideaal wanneer bij metaalbewerking veel beweging nodig is.
  • Voor bijzonder gecontroleerd zagen bieden stokzagen met een pistoolgreep een stevige houvast. Een belangrijk veiligheidskenmerk is de handgeleider van kunststof of aluminium, die voorkomt dat de hand van de zaag glijdt.

WÜRTH, SPECIALIST IN HOOGWAARDIG HANDGEREEDSCHAP VOOR PROFESSIONALS

Het bewerken, scheiden en vormgeven van metalen behoort tot het dagelijks werk van vele professionals. Onze boren en slijpmachines, ijzerzagen en ander handgereedschap voldoen aan de hoogste kwaliteits- en functionaliteitseisen. Zorg er ook voor dat u persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, ademhalingsmasker e.d.) bij u hebt wanneer u met snijwerktuigen en machines werkt!

Würth Logo