Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metaalafkortzaag MKS 2400
Metaalzaagmachine voor het zagen van stalen buizen en profielen, non-ferro metalen, kunststoffen en composietmaterialen alsmede roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge doortrekkracht
2400 W motorvermogen
Moeiteloos werken
Verbeterd handgreepontwerp dankzij horizontale greeppositie
Geschikt voor mobiel gebruik
De zaag kan eenvoudig worden vervoerd dankzij de centrale draaggreep.
Zeer soepel lopend, verbeterde snijkwaliteit en levensduur
Zaagbladgeleider met trillingsdemper
Milieu- en gebruiksvriendelijk
Geen koeling nodig, dus geen gebruik van smeermiddel. Geen noodzaak voor handmatig ontbramen.
Handige verzamelen van spaanders (tot 80%)
Met opvangbak voor spaanders
Eenvoudige en snelle aanpassing van versteksneden (90-75-60-45°)
Snelspansysteem
Comfortabel werken
Optionele montagevoet met lengteaanslag met schaal (art.nr. 0701330001) om het werk te vereenvoudigen.
- Zaagblad niet meegeleverd
- De levensduur van het zaagblad is afhankelijk van de doorsnede van het snijoppervlak.
| Maximale afmetingen van de werkstukken | ||
| 90° | 45° | |
| Cirkelvorm | 140 mm/125 mm (roestvast staal) | 102 mm |
| vierkant | 125 x 125 mm | 75 x 100 mm |
| rechthoekig | 105 x 155 mm | 75 x 100 mm |
Voor gegoten metaal, staal, aluminium, SML, water- en gasleidingen, pijpen met kunststof coating en zelfs roestvast staal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!