Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mengtuit WIT-MX voor Pure Epoxy WIT-PE 1000-, Beton-Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy Basic WIT-PE 510-injectiesystemen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mengtuit WIT-MX voor Pure Epoxy WIT-PE 1000-, Beton-Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy Basic WIT-PE 510-injectiesystemen
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
Geschikt voor mortelkoker:


  • Naast elkaar geplaatst (1:3): 440 ml

  • Naast elkaar geplaatst (1:3): 585 ml

  • Naast elkaar geplaatst (1:3): 1400 ml

  • 2-kamer koker (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Naast elkaar geplaatst (1:10): 825 ml


Geschikte verlengstukken menger:


  • Verlengstuk mengbuis WIT-MV hard, 10 x 200 mm

  • Verlengstuk mengbuis WIT-MV flexibel, 10 x 2000 mm

  • Verlengstuk mengbuis WIT-MV flexibel, 16 x 20 m (voor klemverlengstuk en vulslang: Slangklemmen art. nr. 053911222)

  • Verlengstuk mengbuis WIT-MV hard, 16 x 2000 mm