Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testsnoeren, recht
Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nominale spanning 1000V CAT III 20 A
Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!