Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Testsnoeren met testpunten

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Testsnoeren met testpunten

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
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
  • Voor metingen op krappe meetpunten, met contactdoos voor alle steekconnectoren van 4 mm

  • Kabellengte: 250 mm, totale lengte: 300 mm

  • <50 V
Opmerking

Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.