Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Testsnoeren met testpunten
Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor metingen op krappe meetpunten, met contactdoos voor alle steekconnectoren van 4 mm
- Kabellengte: 250 mm, totale lengte: 300 mm
- <50 V
Siliconensnoeren = temperatuurbestendigheid, continu tot 150 °C – kortstondig tot 250 °C en zodoende geschikt voor gebruik in motorruimte als PVC-snoeren (bestand tegen temperaturen tot 70 °C). Zeer flexibel en bestand tegen knikken bij lage temperaturen dankzij koperdraad uit meerdere strengen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!