Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Kalibratieapparaat voor het kalibreren van de hulpsystemen van bedrijfsvoertuigen ADAS-kalibratiegereedschap Basic
Laserondersteund en mobiel kalibratieapparaat voor het kalibreren van de hulpsystemen van trucks, bussen en bestelwagens, inclusief montagesteun
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Genereer extra inkomsten via service voor meerdere merken
- Of het nu om vrachtwagens, bussen of bestelwagens gaat, ons product biedt één oplossing
- Het laserondersteunde ADAS-kalibratiegereedschap is een kalibratieapparaat voor de meest voorkomende voertuigfabrikanten en -modellen
- Geschikt voor het kalibreren van de assistentiesystemen volgens de geometrische as of de symmetrieas van het voertuig
- Zeer eenvoudig te vervoeren en vrijwel direct inzetbaar dankzij de snelle insteltijden
- De geïntegreerde dubbele buisverlenging verkort de insteltijd van het systeem en ondersteunt een speciale montage-instelling voor bestelwagens
- De kalibratie wordt uitgevoerd volgens de specificaties van de OE-fabrikant
- Modulair en dus op elk moment uitbreidbaar voor kalibratie van de frontcamera op bestelwagens, evenals voor radarkalibratie op zware bedrijfsvoertuigen
- Het diagnoserapport voor indiening bij de verzekeringsmaatschappij wordt afgedrukt via de W.EASY diagnose voor meerdere merken
Leveringsomvang
- Gereedschapswagen incl. montagemast en verstelbare
- Verlenging met dubbele buis
- Draaibare lijnlaser
- Speciaal gereedschap voor het bepalen van de camerahoogte
- 2 lasereenheden met schaalverdeling
- 2 zelfcentrerende wielsensoren
- 2 precisiespiegelschalen
- Transportkoffer met schuiminzetstukken voor schalen en spiegels
W.EASY diagnose voor meerdere merken is vereist voor diagnose en kalibratie. Uitbreidbaar voor radarkalibratie op bedrijfsvoertuigen voor zwaar gebruik en voor kalibratie van de frontcamera op bestelwagens. Tot de aanvullende onderdelen behoren een montagesteun en kalibratieborden voor MAN/Scania/Iveco (WW02800330) en Volvo/Renault (WW01000674).
Kalibratieapparaat voor het kalibreren van hulpsystemen voor de bestuurder op bedrijfsvoertuigen, bussen en bestelwagens
Bevestig het merkspecifieke kalibratiebord aan het ADAS-kalibratiegereedschap. Lijn het kalibratiegereedschap voor het voertuig uit met behulp van de instructies voor het betreffende voertuigmodel uit de W.EASY diagnose voor meerdere merken. Nadat het gereedschap is uitgelijnd, voert u het kalibratieproces uit met de software.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!