Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mechanische veerspannerset Universeel, 9 stuks
Voor het samendrukken van gemonteerde schroefveren, rechtstreeks op het voertuig.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt als hulpmiddel voor het verwijderen van MacPherson-veerpoten, voor achterasveren en voor afgebroken veren
- Maakt het verwijderen van de veerpoot uit de klemboring in het ashuis mogelijk zonder dat verschillende extra asonderdelen hoeven te worden verwijderd of het subframe (steunframe) hoeft te worden neergelaten
- Antislip omdat elke spindel rechtse en linkse schroefdraad heeft
- Bespaart veel tijd en geld, omdat ingewikkelde wieluitlijning niet nodig is
- De korte spindels maken het mogelijk om bijzonder lange achterasveren voor te spannen, zodat ze veilig en zonder restspanning kunnen worden verwijderd, bijvoorbeeld Ford Mondeo enz.
Leveringsomvang
- 4 x veerbevestiging met kunststofcoating
- 2 x M18-as, L = 300 mm
- 2 x M18-as, L = 185 mm
- 1 x hoogwaardig spindelvet
Tweedelige veerspanners zonder veiligheidsstangen zijn niet goedgekeurd voor gebruik in werkplaatsen.
Bijvoorbeeld: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT, Skoda Oktavia, Seat Leon etc.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!