Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machine-plaatsingsgereedschap
Voor snel en gemakkelijk plaatsen van Würth-fixankers W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) en W-FAZ met een boorhamermachine
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Standaard SDS-plus opnameschacht voor gebruiksgemak
Geschikt voor alle Würth boorhamers met SDS-plus opnameschacht
- Bijzonder goed geschikt voor voordelige seriemontages
- Optimale en gelijkmatige krachtoverbrenging – daardoor geringe handmatige plaatsingsenergie
- Zuivere, gecentreerde plaatsing – door conisch gevormde opname optimaal afgestemd op de aansluitschroefdraad van het fixanker
- Vermindering van de plaatsingstijd
- Ook optimaal voor montage boven het hoofd en voor moeilijk toegankelijke bevestigingen (bijv. leuningen/hangende buizen)
- Hoogwaardige staal garandeert een lange levensduur
| Bruikbare ankers | ||
| Productbeschrijving | Aanduiding | Afmetingen |
| 02.5 | Fixanker W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Fixanker W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11.1 | Fixanker W-FA/S | M8 - M16 |
| 11.1 | Fixanker W-FA thermisch verzinkt | M8 - M16 |
| 11.2 | Fixanker W-FA/A4 | M8 - M16 |
| HCR-ankers verkrijgbaar op speciale bestelling | ||
- Te gebruiken voor ankermaten M8 tot M16
- Plaatsingsgereedschap met SDS-plus-opnameschacht op Würth boorhamer steken
- Plaatsingsgereedschap-opname op schroefdraad van fix-anker plaatsen en anker machinaal in voorgeboord en gereinigd boorgat inbrengen
- Anker vastzetten met momentsleutel en voorgeschreven draaimoment (zie productinformatie)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!