Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geheel stalen schroefklem met T-greep
Voor flexibel, elastisch en zacht klemmen van werkstukken met de robuuste greep
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aanpasbaar aan het werkstuk
- Uiterst handige schroefklem met eenvoudige bediening
- Hoog aanhaalkoppel met de robuuste en gebruiksvriendelijke T-greep
- De beweegbare speciale drukplaat is tot 35° zwenkbaar, voor een optimale aanpassing aan het materiaal
Robuust en duurzaam
- Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes en daardoor geschikt voor een breed scala aan toepassingen
- De robuuste T-greep, de versterkte schuivende en vaste beugel en de spindel met gewalst, verstevigd en getemperd trapeziumvormige schroefdraad zorgen voor een maximaal effect van actie
- Hoogwaardige materialen en een eenvoudig ontwerp bieden ongekende duurzaamheid
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!