Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mask Plus lakbeschermfolie
Mask Plus lakbeschermfolie - 1
Mask Plus lakbeschermfolie - 2
Mask Plus lakbeschermfolie - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mask Plus lakbeschermfolie

Lichtgrijs transparant, eersteklas microporiedichte afdekfolie die voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende lakhechting


Lakresten en overspray hechten aan de folie. Beschadigingen en andere negatieve gevolgen voor de lak worden daardoor uitgesloten.



Transparantie zorgt voor gemakkelijke identificatie van contouren tijdens het snijden



Goede snijeigenschappen



Scheurbestendig en zeer flexibel


Kleefband kan worden verplaatst.



Niet-microporeus


  • Gegarandeerd 100% ondoorlatend voor lak (er lekt geen lak doorheen).

  • Voorkomt dat lakresten op de auto achterblijven, zelfs bij restvochtigheid


Statisch geladen


Hecht goed aan het voertuig, zodat er geen stof tussenkomt.



Hittebestendig tot 125 °C


Infrarooddrogen probleemloos mogelijk.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.