Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende markeringstape voor levensmiddelenzones en hygiënezones
Minder hechting van vuil dankzij geringe materiaaldikte. De ideale oplossing voor een breed scala aan toepassingen, bijv. alle soorten randen, werkgebieden en treden. Ook ideaal voor gebruik in openbare ruimten: ziekenhuizen, kindervoorzieningen en scholen. Ook voor alle toepassingen waar dagelijks wordt gereinigd met machines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zelfklevend
- Langdurige kleefvastheid
- Hoge scheurbestendigheid
- Gemakkelijk te reinigen
- Kan meteen overheen worden gereden
- Met siliconenpapier
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4844 of DIN EN ISO 7010
- Heftrucks, personenauto's, bedrijfswagens etc. kunnen normaal over de tape rijden. Draaien en keren op de tape dient vermeden te worden.
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Rood-witte tape voor tijdelijk afgesloten of verplaatsbare gevarenzones en obstakels
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
De optimale oplossing voor een groot aantal toepassingen, zoals randen van allerlei soorten, werkzones, trappen. Het is ook ideaal voor openbare ruimten: ziekenhuizen, kinderfaciliteiten en scholen. Ook voor alle toepassingen waar dagelijks wordt gereinigd met machines.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!