Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Zelfklevende markeringstape, anti-slip, standaard
Antislip-waarschuwingsmarkeringen voor het markeren van gevaarlijke gebieden en ter voorkoming van slip in binnen- en weerbeschutte buitenruimten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevend en eenvoudig aan te brengen
- Kan onmiddellijk na het aanbrengen worden belopen
Voor gebieden met gemiddeld tot hoog verkeer
- R13 antislipklasse conform EN 16165
- Voorkomt uitglijden en vallen
Aluminiumoxide grit, dat met acrylhars stevig op een PVC-drager is verlijmd
- Duurzaam en slijtvast
- Waterdicht, chemisch bestendig en bestand tegen minerale olie
Met siliconenpapier
- Geel-zwarte tape voor permanente gevaarpunten en obstakels
- Voor gebruik buiten moet de butylprimer worden gebruikt. Dit verhoogt de kleefkracht van de tape aanzienlijk op alle oppervlakken.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet en stof.
Antislip-waarschuwingsmarkeringen voor het markeren van gevaarlijke gebieden en als slippreventie in binnen- en weerbeschutte buitengebieden, zoals trap- en hellingranden, werkgebieden, hefbruggen, werkputten, machines, voertuigen, natte gebieden, enz.
Bestand tegen zwaar voetverkeer en licht palletwagenverkeer. Draaien en keren op de tape moet worden vermeden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!