Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Markeringsspray

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Markeringsspray

Markeringsspray voor met de hand markeren en voor het aanbrengen van markeringen met de belijningswagen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Slijtvast


Langdurig bestand tegen slijtage door voertuigen.



Weerbestendig


Bestand tegen uiteenlopende weersinvloeden.



Breed scala aan toepassingen


Goede hechting op absorberende en niet-absorberende oppervlakken.



Korte droogtijd


Volledig belastbaar na ca. 15–20 minuten. Volledig droog na 24 uur.



Zuinig in gebruik


Met één bus kan ca. 25-50 m rijbaanmarkering worden aangebracht (afhankelijk van de lijnbreedte).



Gemakkelijk in het gebruik


Speciaal geconstrueerde beschermkap met geïntegreerde spuitkop.



2 jaar houdbaar

Opmerking

De beschermkap kan door draaien worden geborgd om abusievelijk spuiten tegen te gaan. Verse verontreinigingen kunnen worden verwijderd met verdunner. Uitgeharde markeerverf kan worden verwijderd met een hogedrukreiniger en een borstel. Twee jaar houdbaar. Het oppervlak moet droog zijn en vrij van stof en vet. Kan niet worden gebruikt op andere verven of verfresten.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.