Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Markeerset ICSS 300-P
Voor het markeren van roestvrijstalen en aluminium componenten met een speciaal sjabloon
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met het sjabloon kunnen productnamen, bedrijfslogo's, adressen, serienummers enz. in het oppervlak van het materiaal aangebracht worden. De markeerpads mogen uitsluitend in combinatie met de speciale houder gebruikt worden. Markeerpads zijn niet geschikt voor reinigen of polijsten.
U kunt kiezen uit twee soorten markeringen:
- > Vergelijkbaar met lasergraveren (donkere tekens)
- > Vergelijkbaar met zandstralen (lichte tekens)
De set omvat:
- Houder
- Markeerstempel
- Markeervloeistof, zwart, 100 ml
- Markeervloeistof, wit, 100 ml
- Markeerpads
- Testsjabloon
- O-ringen
- Montagesleutel, 2,5 mm
Niet geschikt voor AISI 430 roestvrijstaal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!