Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Mantel voor jerrycan ORSY®protec
Mantel voor jerrycan ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Mantel voor jerrycan ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Mantel voor jerrycan ORSY®protec

Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents
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
Elektrisch geleidende jerrycanmantel voor alle 20-l-REFILLOmat werkzame stoffen


Conform TRbF 143 (technische voorschriften voor brandbare vloeistoffen) mogen verplaatsbare houders van kunststof met een volume van meer dan 5 l alleen worden gebruikt voor de actieve opslag van brandbare vloeistoffen met een vlampunt tot 35 °C wanneer zij statische elektriciteit voldoende geleiden, of bij actieve opslag zijn voorzien van een inrichting die statische elektriciteit voldoende geleidt.



Elektrostatisch afleidend en afschermend


Bescherming tegen elektrostatische oplading overeenkomstig TRbF 143.



Door „drukknopverbinding“ compatibel met aardingskabel ORSYprotect


Eenvoudige en vakkundige aarding (potentiaalvereffening).



Vochtafstotende coating


Opslag in vochtige omgeving en langetermijnopslag mogelijk.



Gekeurd door TÜV Hessen

Opmerking

Alleen gebruiken in combinatie met een aardingskabel.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.