Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
FP-buismanchet
Manchet voor de brandwerende afdichting van buizen en kabels.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intumescerende brandweringsmanchet met hoge prestaties:
- Brandwerendheidsklassen tot EI 240 U/U
- Eenvoudige sluiting voor snelle en betrouwbare montage
- Uitstekende isolatiewaarden voor luchtgedragen geluid
- Volkomen onderhoudsvrij
Bij gebruik voor brandwerende scheidingswanden moeten ETA 24/0629 en de installatie-instructies van Würth in acht worden genomen.
ETA 24/0629
Scheiding van kabels, metalen en kunststof buizen in massieve wanden, lichte scheidingswanden en massieve plafonds. Brandwerendheidsclassificatie voor PVC, PE, PP en diverse afvoerbuizen of geluidsisolerende buizen.
- PVC-, PP- en PE-buizen
- Diverse afvoerbuizen en geluidsisolerende buizen
- Kabelbundels en kabelkanalen
- Geïsoleerde metalen buizen
Geschikt voor verschillende buisdiameters en buisdoorvoerhoeken door keuze van de juiste maat manchet.
De manchet moet aan beide zijden van de muur of aan de onderzijde van het plafond worden geïnstalleerd.
Voordat de manchet wordt geïnstalleerd, moeten eventuele gaten in de opening worden opgevuld met ACR 240 of, indien nodig, met een combinatie van ACR 240 en minerale wol.
Ontgrendel de manchet en plaats deze om de buis. Bevestig de kraag aan de wand of het plafond met ankers.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!