Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Manchet, type RK I
Brandwerende mof geschikt voor montage achteraf
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Buizen met isolatie van synthetisch rubber (isolatie ≤ 43 mm) tot een diameter van 250 mm kunnen door de manchet worden getrokken
- Ruimtebesparende installatie dankzij geringe manchethoogte
- Kan in zeer kleine ruimten worden geïnstalleerd
- Geen losse bevestigingsonderdelen
- Geen voormontage
- Weinig bevestigingspunten
- Extra akoestische isolatie mogelijk
- Zelfs bij hoge temperaturen te gebruiken
- Vocht heeft geen invloed op de werking
- Besturingskabels voor pneumatische transportbuissystemen kunnen worden doorgeleid
- Vast schuim weerstaat de druk van bluswater
- Geen tussenruimte bij manchetten is toegestaan
- Volledig onderhoudsvrij
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Kan na verwijderen opnieuw worden gebruikt
Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349
- Kies de juiste manchet voor de buitendiameter van de buis die moet worden beschermd
- In moeilijke omstandigheden kan ook een manchet van drie maten groter worden gekozen (voor buizen met een buitendiameter tot 110 mm)
- De manchet (tot Ø 200 mm) kan zonder anker met mortel op zijn plaats worden vastgezet door de bevestigingsbeugels te buigen
De volgende afmetingen moeten worden aangehouden bij het aanbrengen van de brandwerende kabelisolatie: | |||||
Buitendiameter van kunststof pijp van 32 tot 315 mm. | |||||
Manchetdiameter mm | ≤ 200 | > 200–≤280 | > 280–≤315 | ≤ 280 | > 280–≤315 |
Minimale dikte van component voor | Wandschutbord R 90 | Plafondschutbord R 90 | |||
Metselwerk conform DIN 1053-1 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | – | – |
Beton, gewapend beton conform DIN 1045 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 200 mm |
Lichte scheidingswanden conform DIN 4102 | 100 mm | – | – | – | – |
Wand- en vloerdoorvoeren brandwerend Z-19.53-2349
Voor gebruik in systeem [A] + [C] + [F]
- Combinatieafdichting [A]
- Brandafdichting W combinatie [C]
- Brandweringsmanchet [F]
- Voor wand- en plafondkanalen
- Brandwerendheid gedurende 90 minuten, brandwerend
- Voor ontvlambare buizen met een buitendiameter tot 315 mm
- Voor meerlaagse, samengestelde buizen en buissystemen met beschermingsbuis (dubbel-buissysteem)
- Voor pneumatische transportbuissystemen en stofafzuigleidingen
- Voor metselwerk en plafonds en wanden van beton; ook voor lichte scheidingswanden
- Voor brandwerende wanden van 100 mm: Eén manchet aan elke zijde van de wand
- Voor brandwerende plafonds van 150 mm: Eén manchet aan de onderkant van het plafond
- Conform de goedkeuring mogen ook vloeistofleidingen bestaande uit flexible PE- of PVC worden afgescheiden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!