Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Brandwerende manchet set EC Endless Collar
Brandwerende manchet set EC Endless Collar - 1
Brandwerende manchet set EC Endless Collar - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Brandwerende manchet set EC Endless Collar

Zeer flexibel voor diverse buisdiameters. Materiaal dat bij brand sterk schuimvormend is
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
  • Voor rechte kanalen

  • Nulafstand mogelijk met aBG Z-19.53-2551

  • Geschikt voor achteraf bevestigen

  • Contactdozen mogen zich in de buurt van de manchet bevinden

  • Laag model

  • Hoekoplossingen zijn mogelijk

  • Weinig bevestigingspunten, bij ∅ 110 mm slechts 3 nokken

  • Bij een manchethoogte ≥ ∅ 110 mm is de montagehoogte slechts 40 mm

  • Endless Collar, onafhankelijk van de buisdiameter

  • Kan in zeer kleine ruimten worden geïnstalleerd
Opmerking

Raadpleeg de algemene typegoedkeuring Z-19.53-2549 voor gedetailleerde informatie over de scheidingswand

Wand- en plafondkanalen brandwerend Z-19.53-2549