Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Korte magnetische drukvergrendeling
De portieren gaan onder een geschikte hoek open wanneer er licht op de voorkant wordt getikt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor alle scharnieren zonder automatisch sluitmechanisme
- Groot magnetisch bereik
- Deuren sluiten veilig
- Compensatie van de voorste spleet van +/- 3 mm met geïntegreerde, zelfborgende en gereedschaploze diepte-instelling
- Geïnstalleerd in de voorkant van de kast of er wordt een adapterplaat gebruikt
- Boren op de deur is niet nodig
Het element is tegenover het scharnier gemonteerd, via een naar voren gericht gat in de meubelbehuizing of met de adapterplaten, die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!