Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Magnetische digitale waterpas met 2 displays
Magnetische digitale waterpas met 2 displays - 1
Magnetische digitale waterpas met 2 displays - 2
Magnetische digitale waterpas met 2 displays - 3
Magnetische digitale waterpas met 2 displays - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Magnetische digitale waterpas met 2 displays

Water- en stofbestendig waterpas, kalibratievrij, met 2 digitale displays en sterke magneten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitstekende leesbaarheid


  • Groot LCD-display aan de voorzijde met achtergrondverlichting voor een heldere weergave

  • Een tweede display aan de bovenkant maakt het gemakkelijker om af te lezen in verticale toepassingen

  • Automatische rotatie van het display bij overgang van normale meting naar bovenhands meten om de optimale afleespositie te garanderen


Akoestisch kantelalarm dat kan worden uitgeschakeld


  • Maakt gebruik mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen waar het display moeilijk te zien is


Geen kalibratie vereist


  • De digitale meetmodule compenseert automatisch afwijkingen tussen de libelle en de elektronica


Verwijderbare einddoppen


  • De zeer robuuste einddoppen beschermen de waterpas tegen schokken

  • Eenvoudig te verwijderen einddoppen voor nauwkeurige markering van randen en hoeken


Robuust en duurzaam


  • Zeer sterke magneten voor metalen constructie

  • Libelleblokken van acrylglas voor een lange levensduur en nauwkeurige leesbaarheid

  • Praktisch profiel met lage torsie

  • Door het gladde gepoedercoate oppervlak is de waterpas gemakkelijk te reinigen

  • Beschermingsklasse IP 67 betekent dat reinigen met water mogelijk is

  • Kan tot 400 uur zonder verlichting worden gebruikt