Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magneetkernboormachine MKB 35
Compact en krachtig elektromagnetische kernboor voor boorgaten met een diameter van max. 35 mm, inclusief veiligheidsgordel, koelmiddeltank en inbussleutel.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uiterst veilig
Met de elektromagneet kan de machine eenvoudig en volledig veilig worden bevestigd aan metalen werkstukken.
Lichtgewicht en robuust
De machine is geschikt voor zware omstandigheden op de bouwplaats en gemakkelijk te transporteren door het lage tarragewicht.
Comfortabel en gemakkelijk werken
Met de 5 meter PUR voedingskabel is doorgaans geen verlengkabel nodig. Flexibel bij lage temperaturen, beschermd tegen externe invloeden, zeer robuust.
Direct gebruiksklaar
Met de voorgemonteerde stergreep kan de machine onmiddellijk worden gebruikt. Geen langdurige montagetijd vereist.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!