Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neodymium magneet met carrouselhaak
De neodymium magneet met carrouselhaak maakt het mogelijk om zwaardere lasten op magnetische oppervlakken vast te zetten. De carrouselhaak maakt ook flexibele rotatie en kantelen van de aangekoppelde objecten mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Toepassing
Geschikt voor gebruik op alle magnetische oppervlakken, ook als plafondhaak en op hellende oppervlakken.
Universele toepassingsmogelijkheden
Kan in theorie worden gebruikt voor elke hangende toepassing. Bijvoorbeeld sleutels, borden, kleding, handdoeken, en whiteboard-specifieke voorwerpen.
Gebruiksvriendelijk ontwerp
Stalen behuizing en grote, gebogen stalen haak met een grote boog, afgerond om de voorkant te beschermen.
Neem de veiligheidsinstructies op de verpakking in acht.
Voor alle voorwerpen die flexibel aan magnetische oppervlakken kunnen worden opgehangen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!