Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFBX Geschikt voor DIGA CS-2 Power en DIGA CS-3 Power
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige, speciale nagel met gerolde punt van ballistisch staal voor bevestiging in hoogvastbeton
- Minder fouten bij bevestiging dan bij conventionele nagels
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
Vanaf lengte 22 mm: Europese technische goedkeuring ETA-21/0703
Bevestiging op betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) conform EN 206 in staal en vol metselwerk bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!