Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 1
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 2
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 3
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 4
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 5
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 6
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 7
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 8
Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment RVS VaryTap blind gat M3-M12, 14-delig

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor blinde gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie voorkomt ophoping van spaanders

  • Geoptimaliseerde snijrandvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces voor een uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad

  • Extra lange groef voor optimale toevoer van koelvloeistof en spaanafvoer voor diepe schroefdraden

  • Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het terugbrengen dankzij taps schroefdraaddeel

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal

  • Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.