Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat M3-M12, 14-delig
Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Grote spaanderruimte en kleine kern voor snel boren met perfecte spaanafvoer
- Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten, ideaal voor kernboorgaten
Machinetap
- Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer
- Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces
- Extra lange groef voor optimale koelvloeistoftoevoer voor diepe schroefdraden
- Tot 50% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
- Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal
Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen
- Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de spiraalvormige invoer van het gereedschap volledig uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!