Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 1
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 2
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 3
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 4
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 5
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 6
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 7
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 8
Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Staal NeoTap doorlopend gat M3-M12, 14-delig

Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor algemene, uiteenlopende toepassingen in staalsoorten tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Spiraalboor


  • Geoptimaliseerde kruisaanslijping voor 20 % lagere invoerkracht, snellere vooruitgang en een voorzichtigere manier van werken

  • Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt voor nauwkeurig boren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken

  • Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten

  • Gevaporiseerd oppervlak voor uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.