Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 1
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 2
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 3
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 4
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 5
Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment HSCo Multi Performance blind gat DIN 371/376 M3-M12, 7-delig

Bestaande uit Multi Performance machinetappen voor blinde gaten, voor veelzijdig gebruik in bijna alle machines en materialen, zoals conventionele staalsoorten, roestvast staal (bijv. V2A, V4A), titanium, hittebestendige en hoogvaste staalsoorten tot 1200 N/mm² sterkte en gietmaterialen. Ook geschikt voor non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons en kunststoffen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Flexibel gebruik in accuboor-/schroefmachines, handboormachines, statief- en kolomboormachines


De veelhoekige schacht voorkomt het doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging.



Geschikt voor standaard toepassingen, zoals in CNC-bewerkingscentra met spantangen of combinatie-gereedschaphouders


Inklemmen van de cilindrische schacht met vierkante aandrijving



Kan nagenoeg in alle materialen betrouwbaar worden toegepast


Nieuw ontwikkelde gereedschapsgeometrie met een verkleinde spaanhoek, geoptimaliseerde vrijloophoek en micro-geometrie



Uitstekende prestaties


  • Tot drie keer langere levensduur dan alle ongecoate machinetappen van Würth

  • Uitstekende spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders


Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties

  • Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Toepassingsgebied