Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 1
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 2
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 3
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 4
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 5
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 6
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 7
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 8
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 9
Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Machinetap assortiment Staal SMART STEP M3-M12 doorlopend gat 14-delig

Omvat hoogwaardige spriaalboren met SMART STEP-technologie voor zeer nauwkeurige ronde gaten en NeoTap-machinetappen voor doorlopende gaten, voor het bewerken van staal tot een sterkte van 850 N/mm². Verkrijgbaar in ORSY®-systeemcassette
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
Spiraalboren met getrapte boorpuntgeometrie


  • Nauwkeurige ronde gaten

  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Uiterst handig, moeiteloos en snel boren

  • Voorkomt doorslippen in boorkop en optimale krachtsoverdracht in de boorkop dankzij de 3 vlaksschacht (vanaf diameter 4 mm)


Machinetap


  • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige

  • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces

  • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen

  • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op stalen materialen


Geschikt voor het ORSY®-systeem. Compacte en praktische systeemcassette met nuttige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig te openen

Opmerking
  • Maak bij het boren en het tappen van schroefdraad altijd gebruik van voldoende koelsmeermiddel.

  • Meer informatie, zoals aanbevolen snijwaarden, vindt u in de afzonderlijke producten.