Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap assortiment Rode ring, blind gat M3-M12
14-delig, bestaande uit professionele spiraalboren voor harde materialen en Longlife machinetappen met rode ring voor blinde gaten, met high-end TiAlN+ coating voor het verwerken van materialen die moeilijk te bewerken zijn (bijv. Hardox) met extreem hoge sterktes vanaf 1000 tot 1400 N/mm², bijvoorbeeld graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor
- Uitzonderlijk hoge mate van boorstabiliteit dankzij de versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338
- De spaangroef garandeert een uitstekende spaanafvoer vanuit het boorgat
- Nauwkeurig aanboren zonder centrering, zelfs op gebogen oppervlakken, dankzij de geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Machinetappen
- Momenteel een van de meest krachtige machinetap-coatings op de markt voor bewerking van harde materialen
- Speciaal ontwikkeld voor het draadsnijden
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 800°C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaags ontwerp met extra glijlaag zorgt voor extreem lage wrijvingswaarden, geringe neiging tot hechting en een optimale spaanafvoer
- Stabiele snijkant dankzij verkleinde spaanhoek
- Maak bij boren en het snijden van schroefdraad altijd gebruik van koelsmeermiddel.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de gereedschap/materiaalcombinaties
- Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!