Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Machinetap, doorlopende gaten

Populairste producten in de categorie Machinetap, doorlopende gaten

MACHINETAPPEN VOOR DOORLOPENDE GATEN

Würth biedt een reeks machinetappen aan die speciaal ontworpen zijn voor het draadsnijden van gaten (vorm B). Onze machinetappen onderscheiden zich door hun gekleurde ringen :

  • Zwarte en blauwe ring : Voor algemene staalsoorten tot een sterkte van 1.000 N/mm2 , constructiestaal en gehard staal, gietstaal, sferoïdaal en smeedbaar staal. TiN (titaniumnitride) coating geoptimaliseerd voor dubbele levensduur.
  • Zwarte en rode ring : Voor alle hoogsterkte staalsoorten tot een sterkte van 1.200 N/mm2, nitrerende en hittebestendige staalsoorten en titaniumlegeringen. TiCN coating (titaniumcarbonitride) geoptimaliseerd voor dubbele levensduur.
  • Zwarte en groene ring : Voor roestvrij staal, gelegeerd gereedschapsstaal, roest- en zuurbestendig staal. TiN (titaniumnitride) coating geoptimaliseerd voor drievoudige levensduur.
  • Zwarte en gele ring : voor aluminium-, Cu- en Al-legeringen. CrN (chroomnitride) coating voor driedubbele duurzaamheid.

Normen voor machinetappen :

  • DIN 381 tot M10
  • DIN 376 vanaf M12
  • Tolerantieklasse H6

Kenmerken en voordelen :

  • Coatings die perfect afgestemd zijn op de verschillende toepassingsgebieden om zo de levensduur te verlengen en de snijsnelheid te verhogen
  • Geoptimaliseerde spiraalgeometrie voor een gemakkelijke spaanafvoer en verminderde wrijving
  • Met extra zwarte ring om de Premium serie te onderscheiden