Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetappen HSCo Longlife blauwe ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376
De Longlife blauwe ring machinetap met titaniumnitridecoating voor het bewerken van langspanende, ongelegeerd staal tot een sterkte van 1000 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot twee keer langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid in vergelijking met vergelijkbare niet-gecoate gereedschappen
Geoptimaliseerde TiN coating
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!