Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetappen HSCo TiAlN DIN 371/376 voor gietwerk
Professionele machinetappen voor het bewerken van gietmaterialen, zoals gietijzer, gietijzer met grafietnodules, smeedbaar gietijzer, ADI en GGV.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gereedschapstype voor doorlopende en blinde draadgaten
- Hoge snijsnelheden tot 30 m/min
- Tot drie keer langere standtijd in vergelijking met soortgelijke niet-gecoate gereedschappen in schurende materialen dankzij de extreem hoge hardheid en temperatuurbestendigheid van de TiAlN-coating
- Snijgeometrie afgestemd op gegoten materialen verkleint de kans op breuk
- Verhoogd aantal snijkanten (vanaf ∅ M5) en X speling voor een langere levensduur
- Geschikt voor smeren met minimale hoeveelheid
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de gereedschap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt teruggedraaid, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!