Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetappen HSCo Longlife groene ring TiN doorlopende gaten DIN 371/376
Longlife groene ring machinetap voor doorlopende gaten met geoptimaliseerde titaniumnitride-coating voor het bewerken van gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten (roestvast staal), roestvast en zuurbestendig staal en titanium die snel aangrijpen. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.000 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot drie keer langere levensduur en tot 30% hogere snijsnelheid vergeleken met vergelijkbare niet-gecoate gereedschappen
Geoptimaliseerde TiN coating
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!