Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSCo groene-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376
HSCo groene-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376 - 1
HSCo groene-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSCo groene-ring machinetap voor blinde gaten DIN 371/376

Goede machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (roestvast staal), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
  • Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek

  • Extra homogene snijkantafronding voor een hoge procesbetrouwbaarheid en langere levensduur t.o.v. vergelijkbare machinetappen
Opmerking
  • Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.

  • Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties