Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap HSCo groene ring doorlopend gat DIN 371/376
Goede machinetap voor het bewerken van roestvast staal, evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het verwerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 850 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gereedschapsgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal met verhoogde vrijloophoek
- Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het snijden van schroefdraad.
- Raadpleeg de overzichtstabellen voor de machinetap/materiaalcombinaties
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!