Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
HSCo machinetap voor doorlopende gaten DIN 357
Lange machinetap met verjongde schacht voor het snijden van moeren met metrisch draad in staal tot een sterkte van 800 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lange levensduur
Zeer lange schroefdraadstart (ong. 2/3 van de draadlengte) en tot 4x meer tanden in vergelijking met conventionele machinetappen
Speciaal ontwikkeld voor het bewerken van moeren
De groef- en draadgeometrie is speciaal ontwikkeld voor het bewerken van moeren.
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
Voordat de machinetap wordt gereverseerd, moet de gehele schilaansnijding van het gereedschap uit het boorgat worden teruggehaald. Doet u dit niet, dan kunnen de snijkanten of zelfs het gehele gereedschap breken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!