Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371/376
De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal (RVS), evenals roest- en zuurbestendig staal. Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1.200 N/mm².
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nieuw ontwikkelde Vario-geometrie
Geoptimaliseerde spaanafvoer, voorkomt ophoping van spaanders
Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding dankzij het meervoudige afwerkingsproces
Uitstekende spaanafvoer en perfect maatnauwkeurig schroefdraad
Extra lange groef
Geoptimaliseerde koelmiddeltoevoer en spaanafvoer voor diepe schroefdraad
Taps schroefdraaddeel
Minder kans op het uitbreken van gereedschap tijdens het terughalen
Snijkantgeometrie nauwkeurig afgestemd op RVS
Tot 50 % langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen
Exclusief verkrijgbaar bij Würth
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
Maak te allen tijde gebruik van koelsmeermiddel bij het tappen van schroefdraad.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!